Referencias
Beta Tools:89BA 11
Rubix:798166360000
fabricante:000890811
EAN:8014230494432

Documentos
Detalles de producto : 89BA 11-LL DE ESTRELLA ACOD. ANTICHISPA
Llaves de estrella acodadas antichispa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 233x25x11 mm |
|---|---|
| Peso neto | 127 g |
| Apertura | 11 mm |
| Longitud | 210 mm |
| Peso | 127 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,23 € Sin IVA
/ unidad
173,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
