Referencias
Beta Tools:444/1
Rubix:798160354000
fabricante:004440025
EAN:8014230090696


Resumen técnico
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 25.4 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : 444/1-PORTATERRAJAS CUERPO DE ACERO
Portaterrajas cuerpo de acero
444 /1-DIE STOCKS STEEL BODY
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x78x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 192,7 g |
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 25.4 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Longitud total | 225 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,10 € Sin IVA
/ unidad
26,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días