Referencias
Fortis Tools:18440001, 9162490001
Rubix:799280999000
fabricante:4063726003874
EAN:4063726003874
Detalles de producto : PORTATERRAJAS 16X5 MM DIN22568
Portaterrajas de fundición a presión
Características: carcasa de grandes dimensiones, tornillos tensores conforme a tamaños DIN.
Aplicación: para el alojamiento directo de terrajas de roscar cerradas y ranuradas conforme a EN 22568 y EN 24801.
Carcasa aleación de inyección a presión, pintura de martelé gris, mango a partir de tamaño 20 x 5 mm de acero¡ de fácil mecanización protegido contra la oxidación y galvanizado. A partir del tamaño 45 x 14 mm se puede desatornillar.
Características: carcasa de grandes dimensiones, tornillos tensores conforme a tamaños DIN.
Aplicación: para el alojamiento directo de terrajas de roscar cerradas y ranuradas conforme a EN 22568 y EN 24801.
Carcasa aleación de inyección a presión, pintura de martelé gris, mango a partir de tamaño 20 x 5 mm de acero¡ de fácil mecanización protegido contra la oxidación y galvanizado. A partir del tamaño 45 x 14 mm se puede desatornillar.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,15 € Sin IVA
/ unidad
5,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días