Referencias
Beta Tools:444/1D
Rubix:798160404000
fabricante:004440045
EAN:8014230173078


Resumen técnico
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 45 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : 444/1D-PORTATERRAJAS CUERPO DE ACERO
Portaterrajas cuerpo de acero
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 455x75x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 873 g |
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 45 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Grosor de tuerca de terraja | 14 mm |
| Longitud total | 455 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,18 € Sin IVA
/ unidad
57,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días