Referencias
Beta Tools:444G/5A
Rubix:798160517000
fabricante:004440163
EAN:8014230173245


Resumen técnico
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 63.5 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : 444G/5A-PORTATERRAJAS ALEACION LIGERA
Portaterrajas cuerpo de aleación ligera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 450x125x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1334 g |
| Diámetro de jaula de tuerca de terraja | 63.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Longitud total | 620 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,05 € Sin IVA
/ unidad
95,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días