189A.17CPE ALICATE B/REDONDA DE 170

189A.CPE - Alicate de bocas redondas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:189A.17CPE
Rubix:798667177000
EAN:3662424087394
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntaredondo
Longitud del pitorro41 mm
Longitud170 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 189A.17CPE ALICATE B/REDONDA DE 170


• Para elaborar bucles, codos o anillas. • Bocas finamente estriadas en el interior para reforzar el agarre. • Diámetro de las bocas en extremidad: 2 mm. • Aleación de acero al carbono particularmente resistente. • Fundas ergonómicas bi-material, en material resistente a los agentes químicos con: - Muelle de recuperación - Anilla de fijación (la anilla de fijación aumenta la longitud nominal de 10 mm) • Presentación: Cromada, resistente a la corrosión
ALICATE RONDO 170MM

Información técnica


Atributos
Peso neto135 g
Forma de la puntaredondo
Longitud del pitorro41 mm
Longitud170 mm
Diámetro2 mm
Capacidad de corte18 mm
Peso135 g
4 mm
170 mm
24,74 € Sin IVA
/ unidad
29,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días