ALICATE DE AJUSTE SUPERFICIE ANCHA 135 MM

Alicates de ajuste punta plana

Ver información técnica
Referencias
Knipex:32 21 135
Rubix:799299936000
EAN:4003773043553
brand logo
Resumen técnico
Forma de la puntaplano
Longitud del pitorro34 mm
Longitud135 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE DE AJUSTE SUPERFICIE ANCHA 135 MM


Alicate de ajuste

Características: DIN ISO 5235. De acero especial para herramientas en calidad especial, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida, superficies de agarre pulidas, bordes cuidadosamente desbarbados, mangos recubiertos con plástico.

Aplicación: para el agarre de componentes y alambres de diámetros mínimos, así como para doblar muelles de contacto y de relés.
Para la sujeción de componentes y alambre de diámetros más pequeños, así como para doblar muelles de contacto. Superficie de agarre pulida. Cantos sin rebabas. Acero especial para herramientas, forjado y templado al aceite

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)135x76x31 mm
Forma de la puntaplano
Longitud del pitorro34 mm
Longitud135 mm
Peso74 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,38 Sin IVA
/ unidad
39,18 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días