6717110 VDE 8122-160 - ALICATE BOCA REDONDA VDE CON AISLAMIENTO DE INMERSION
Alicate de punta redonda VDE
Ver información técnicaReferencias
Gedore:VDE 8122-160
Rubix:798176352000
fabricante:6717110
EAN:4010886671719


Resumen técnico
| Forma de la punta | redondo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 48 mm |
| Longitud | 160 mm |
Detalles de producto : 6717110 VDE 8122-160 - ALICATE BOCA REDONDA VDE CON AISLAMIENTO DE INMERSION
• con mordazas largas, superficies de agarre dentadas
• acero especial GEDORE, cromado
• mangos provistos de aislamiento por inmersión VDE según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de doble comprobación check-tool
Alicate de punta redonda VDE con aislamiento por inmersión, con mordazas largas, superficies de agarre dentadas, acero especial GEDORE, cromado, mangos provistos de aislamiento por inmersión VDE según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de doble comprobación check-tool
Información técnica
Atributos
| Forma de la punta | redondo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 48 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Diámetro | 2.5 mm |
| Peso | 170 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,77 € Sin IVA
/ unidad
49,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días