13 01 160

Alicates negros de punta pulida

Ver información técnica
Referencias
Knipex:13 01 160
Rubix:798342121000
EAN:4003773034971
brand logo
Resumen técnico

Detalles de producto : 13 01 160


Alicate de electricista

Características: De acero eléctrico de vanadio, forjado, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida, mordazas planas y largas, superficies prensoras dentadas, filos templados adicionalmente por inducción (60 HRC), con agujeros pelacables y zonas de engaste.

Aplicación: Para agarrar, cortar, doblar y pelar alambres, así como para el prensado (prensado trapezoidal) de virolas de cable.
El alicate ideal para trabajar con cables. Para sujetar y doblar alambre. Para cortar alambres semiduros y duros. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 60 HRC. Agujeros de pelado precisos. Para entallar punteras. Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)160x60x13 mm
Longitud160 mm
Diámetro2.5 mm
Capacidad de corte2.5 mm
Peso112 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,68 Sin IVA
/ unidad
61,32 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días