ALICATE MONTAJE 125 MM

Alicate de media caña con filo

Ver información técnica

Referencias

Knipex:25 03 125
Rubix:798989385000
EAN:4003773043065
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntaplano
Longitud del pitorro27 mm
Longitud130 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE MONTAJE 125 MM


Adecuado para trabajos de agarre y corte de precisión. Bocas largas semi-redondas que terminan en punta. Superficie de agarre rayada. Con filos para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 61 HRC. Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)130x76x12 mm
Forma de la puntaplano
Longitud del pitorro27 mm
Longitud130 mm
Capacidad de corte2.2 mm
Peso72 g
32,75 € Sin IVA
/ unidad
39,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días