ALICTATE 38 71 200 MORDAZA SEMI-REDONDA

Alicate de mecánico

Ver información técnica
Referencias
Knipex:38 71 200
Rubix:798993401000
EAN:4003773017202
brand logo
Resumen técnico
Forma de la puntapuntiagudo
Longitud del pitorro73 mm
Longitud155 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICTATE 38 71 200 MORDAZA SEMI-REDONDA


38 71 200 Mechanics' Pliers
high bending strength of the pliers tips. Gripping surfaces cross-hatched. 70° angled, half-round jaws, suitable for pulling split pins; for gripping at points that are difficult to access.
  • Jaw thickness (joint) (T1): 9.5 mm
  • Tips width (W4): 3.0 mm
  • Tips thickness (T2): 2.0 mm
  • Jaw length (L3): 73.0 mm
  • Head width (W3): 17.5 mm
  • Head angle: 70
  • alta resistencia a la torsión de las puntas Acero eléctrico al vanadio. Forjado, templado al aceite.

    Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)155x53x47 mm
    Forma de la puntapuntiagudo
    Longitud del pitorro73 mm
    Longitud155 mm
    Peso174 g
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    43,06 Sin IVA
    / unidad
    52,10 IVA incluido
    • En stock; entrega ≈24/48h