Referencias
Knipex:26 26 200
Rubix:798217340000
EAN:4003773022855



Resumen técnico
| Forma de la punta | semirredondo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 73 mm |
| Longitud | 200 mm |
Detalles de producto : 26 26 200 VDE SNIPE NOSE BENT PLIER 200MM
Alicate de boca semi-redonda VDE, con mordazas semi-redondas acodadas
Características: DIN ISO 5745. Templado en aceite y revenido. Cabeza cromada, mordazas acodadas en 40º, redondas y planas, superficies prensoras dentadas, filos templados adicionalmente por inducción (61 HRC). Mangos con fundas de plástico de varios componentes, aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.
Aplicación: para trabajos de agarre, curvado y corte bajo tensiones de hasta 1000 voltios en mecánica de precisión.
De acero eléctrico al vanadio, resistente al alabeo, puntas de precisión elásticas. Con empuñadura y rotulación inyectada.
Características: DIN ISO 5745. Templado en aceite y revenido. Cabeza cromada, mordazas acodadas en 40º, redondas y planas, superficies prensoras dentadas, filos templados adicionalmente por inducción (61 HRC). Mangos con fundas de plástico de varios componentes, aislamiento hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/parte 201.
Aplicación: para trabajos de agarre, curvado y corte bajo tensiones de hasta 1000 voltios en mecánica de precisión.
De acero eléctrico al vanadio, resistente al alabeo, puntas de precisión elásticas. Con empuñadura y rotulación inyectada.
Puntas elásticas: estabilidad en caso de torsión Puntas de precisión elásticas con tolerancia de torsión. Bocas largas semi-redondas que terminan en punta. Con filos (dureza de aprox. 61 HRC) para alambre blando, semiduro y duro. Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas
Información técnica
Atributos
| Forma de la punta | semirredondo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 73 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Capacidad de corte | 3.2 mm |
| Peso | 204 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,85 € Sin IVA
/ unidad
65,16 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días