REMACHADORA CABEZA GIRATORIA REMACHES 2-5 MM

Remachadora de cabeza giratoria

Ver información técnica

Referencias

Stanley:6-MR77
Rubix:798189112000
EAN:3253566052427
brand logo

Resumen técnico

Longitud del pitorro4.5 mm
Longitud287 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : REMACHADORA CABEZA GIRATORIA REMACHES 2-5 MM


Descripción Remachadora con cabeza de rotación. Aplicación de remaches rectos o en ángulo de 90º, con una simple rotación de la cabeza. Cuerpo de inyección de metal fundido para una mayor durabilidad. Utiliza remaches de acero y aluminio de 2, 3, 4 y 5mm de diámetro.
Remachadora MR77

Cualidades

-MANIJAS LARGAS: Hacen que la remachadora sea más fácil de apretar
CONSTRUCCIÓN DE ACERO: Para mayor resistencia y durabilidad
BLOQUEO DE LA MANIJA: Para un fácil almacenamiento y transporte

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)37x152x336 mm
Peso con embalaje836 g
Longitud del pitorro4.5 mm
Longitud287 mm
Capacidad de corte5 mm
Peso871 g
31,63 € Sin IVA
/ unidad
38,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días