ALICATE BOCA PLANA 200 MM M/BIMAT

188A.CPE - Alicates de bocas planas

Ver información técnica

Referencias

Facom:188A.20CPE
Rubix:798683038000
EAN:3662424087370
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntaplano
Longitud del pitorro75 mm
Longitud200 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE BOCA PLANA 200 MM M/BIMAT


• Bocas planas, finamente estriadas y afiladas combinando agarre firma y accesibilidad. - 188A: Bocas rectas - 188AC: Bocas acodadas • Aleación de acero al carbono particularmente resistente. • Fundas ergonómicas bi-material, en material resistente a los agentes químicos con: - Muelle de recuperación - Anilla de fijación (la anilla de fijación aumenta la longitud nominal de 10 mm) • Presentación: Cromada, resistente a la corrosión
ALICATE PUNTAS PLANAS 200MM

Información técnica


Atributos
Peso neto200 g
Forma de la puntaplano
Longitud del pitorro75 mm
Longitud200 mm
Capacidad de corte18 mm
Peso200 g
4 mm
200 mm
31,89 € Sin IVA
/ unidad
38,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días