ALICATE BOCA SEMIREDONDA CORTA 160 MM M/BIMAT
Alicate de bocas semirredondas y cortas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:193A.16CPE
Rubix:798664887000
EAN:3662424087288


Resumen técnico
| Forma de la punta | plano |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 50 mm |
| Longitud | 160 mm |
Documentos
Detalles de producto : ALICATE BOCA SEMIREDONDA CORTA 160 MM M/BIMAT
• Bocas finas, finamente estriadas y corta-cable lateral. • Cortacable lateral para cable de cobre y acero duro (máx. 1.6mm, 160 kg/mm²). • Aleación de acero al carbono particularmente resistente, filos templados por inducción. • Vainas ergonómicas bi-material, en material resistente a los agentes químicos con: - Muelle de recuperación - Anilla de fijación (la anilla de fijación aumenta la longitud nominal de 10 mm) • Presentación: Cromada, resistente a la corrosión
ALICATE 1/2 REDONDO 160MM
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x17x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 177 g |
| Forma de la punta | plano |
| Longitud del pitorro | 50 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Capacidad de corte | 3 mm |
| Peso | 177 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,05 € Sin IVA
/ unidad
32,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días