Referencias
Bahco:2421 G-180
Rubix:798211012000
EAN:7314150102556


Resumen técnico
| Forma de la punta | plano |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 57.5 mm |
| Longitud | 180 mm |
Documentos
Detalles de producto : 2421 G-180
Alicate largo de punta plana desarrollado según el proceso científico Ergo ISO 5745. Acabado en negro con tratamiento anticorrosión. Fabricado en acero de aleación de alto rendimiento, mangos Ergo con combinación de 2 componentes, superficie termoplástica sobre polipropileno resistente que proporciona un agarre superior.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 190 g |
|---|---|
| Forma de la punta | plano |
| Longitud del pitorro | 57.5 mm |
| Longitud | 180 mm |
| Peso | 180 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,01 € Sin IVA
/ unidad
39,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días