FMHT0-70812 ALICATES FAAX DE ACCIÓN COMBINADA - PUNTA LARGA
Alicate FatMax de boca larga
Ver información técnicaReferencias
Stanley:FMHT0-70812
Rubix:798438025000
EAN:3253560708122



Detalles de producto : FMHT0-70812 ALICATES FAAX DE ACCIÓN COMBINADA - PUNTA LARGA
Descripción
Mandíbulas con acabado tratadas con más fuerza para un mejor agarre y corte. Las manijas propician un agarre mucho más suave gracias a su composición de bimaterial ergonómico. Diseño elegante con acabados de alta precisión. Excede las normas ANSI.
Mandíbulas con acabado tratado
agarre mucho más suave gracias a su composición de bimaterial ergonómico
Construido en acero de carbono forjado
Alicate FatMax de boca larga
Cualidades
Mandíbulas con acabado tratado
agarre mucho más suave gracias a su composición de bimaterial ergonómico
Construido en acero de carbono forjado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 23x75x270 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 300 g |
| Forma de la punta | largo |
| Longitud | 205 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,34 € Sin IVA
/ unidad
20,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días