FILTRO DE ASPIRACION 3/4-125 MICRAS

Hannifin Elemento de succión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:SE75221110
Rubix:798126048000
fabricante:SE75221110
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable;nylon (cabeza)
Conexióng ¾
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FILTRO DE ASPIRACION 3/4-125 MICRAS


Parker SE Series suction elements / inbuilt reservoir filters are designed to prevent large objects (i.e., stones, deposits, sticks, etc.) from entering hydraulic system pumps, which can cause increased wear and tear to critical components, shorter maintenance intervals, and added downtime. The elements are designed for installation inside the reservoir / tank and are equipped with 125 micron rating abs steel wire mesh media, which provides maximum filtration efficiency and full fluid flow, thus ensuring reliable system performance.

Multiple filter flow capacities (15 - 500 L/min) and mounting threads (G½, G¾, G1, G1½, G2, G2½, G3) are available to meet the unique requirements of customers’ systems. Suction elements with an integrated 0.17 bar bypass valve are also available as an option.

Typical applications for SE Series tank inbuilt filters include saw mills, agricultural machines, articulated dump trucks, forestry equipment, wheeled loaders, lubricated systems, excavators, industrial power units, and mobile cranes.

Benefits:
• Prevents ingress of large objects into hydraulic systems
• Lengthens time in between required maintenance intervals, reduces operating costs, and extends overall equipment/machine operational life

Features:
• Capable of flows up to 500 l/min (132 gpm).
• Operating temperature range: -30 to +90°C (-22 to +194°F)
• Optional 0.17 bar bypass valve available
• Connections: threads: G½, G¾, G1, G1½, G2, G2½, G3"

For more information or a detailed discussion about your specific requirements please contact Parker or an authorised Parker distributor.
Aplicación: Grúas de cubierta y móviles | Equipos contra incendios | Transportadores | Prensas hidráulicas | Unidades de dirección marinas | Grupos de potencia | Gestión de residuos, camiones volquete y carretillas elevadoras | Excavadoras | Cosechadoras | Empacadoras de residuos | Apiladoras retráctiles | Cargadoras de ruedas | Equipos de perforación | Energía industrial
Marca: Parker
Presión nominal de la válvula de derivación: Sin derivación
División: División de filtración hidráulica y de combustible para motores móviles
División: División de filtración hidráulica y de procesos industriales EMEA
Caudal: 25 l/min
Material de la carcasa: Nailon/Acero dulce chapado
Industria: • Agricultura
• Construcción
• Petróleo y gas
• Marina
• Minería
• Silvicultura
Longitud: 109,5
Clasificación de micras: 125,0
Tipo de montaje: Montado en tanque
Temperatura de funcionamiento: -30 a 90
Diámetro exterior: 64
Tipo de puerto: G¾
Tipo de producto: Filtro hidráulico
Tecnología: Filtración

Información técnica


Atributos
Materialacero inoxidable;nylon (cabeza)
Conexióng ¾
Presión de servicio máx.0.03 bar
Temperatura máx.90 °C
Temperatura mín.-30 °C
Diámetro interior46 mm
Tipoin-tank suction strainer (suction element / inbuilt tank filter) - se series
Flujo25 l/min
36,82 € Sin IVA
/ unidad
44,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días