CARTUCHO SE.1221

Hannifin

Ver información técnica
Referencias
Parker:SE75481410
Rubix:798125757000
fabricante:SE75481410
brand logo
Resumen técnico
Materialpoliéster
Conexióng3 (3 in bsp)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CARTUCHO SE.1221


Los elementos de succión Parker SE Series / filtros integrados en el depósito están diseñados para evitar que objetos grandes (p. ej., piedras, depósitos, palos, etc.) entren en las bombas del sistema hidráulico, lo que puede provocar un mayor desgaste de los componentes críticos, intervalos de mantenimiento más cortos y tiempo de inactividad adicional. Los elementos están diseñados para su instalación dentro del depósito / tanque y están equipados con medio de malla de alambre de acero ABS con clasificación de 125 micras, que proporciona la máxima eficiencia de filtración y un flujo completo de fluido, asegurando así un rendimiento fiable del sistema.

Se dispone de múltiples capacidades de caudal de filtro (15 - 500 L/min) y roscas de montaje (G½, G¾, G1, G1½, G2, G2½, G3) para satisfacer los requisitos específicos de los sistemas de los clientes. También están disponibles como opción elementos de succión con una válvula bypass integrada de 0.17 bar.

Las aplicaciones típicas de los filtros integrados en depósito de la serie SE incluyen aserraderos, máquinas agrícolas, volquetes articulados, equipos forestales, cargadoras sobre ruedas, sistemas lubricados, excavadoras, unidades de potencia industriales y grúas móviles.

Beneficios:
• Evita la entrada de objetos grandes en los sistemas hidráulicos
• Alarga los intervalos entre los mantenimientos requeridos, reduce los costes de explotación y prolonga la vida útil operativa del equipo/máquina

Características:
• Capaz de caudales de hasta 500 l/min (132 gpm).
• Rango de temperatura de funcionamiento: -30 a +90°C (-22 a +194°F)
• Válvula bypass opcional de 0.17 bar disponible
• Conexiones: roscas: G½, G¾, G1, G1½, G2, G2½, G3"

Para más información o para una discusión detallada sobre sus requisitos específicos, póngase en contacto con Parker o con un distribuidor autorizado de Parker.
Aplicación: • Grúas de cubierta y móviles
• Equipos contra incendios
• Transportadores
• Prensas hidráulicas
• Unidades de dirección marinas
• Grupos de potencia
• Gestión de residuos, camiones volquete y carretillas elevadoras
• Excavadoras
• Cosechadoras
• Was
Marca: Parker
Presión nominal de la válvula de derivación: Sin derivación
División: División de filtración hidráulica y de combustible para motores móviles
División: División de filtración hidráulica e industrial EMEA
Caudal: 500 l/min
Material de la carcasa: Nailon/acero dulce chapado
Industria: • Agricultura
• Construcción
• Petróleo y gas
• Marina
• Minería
• Silvicultura
Longitud: 272
Clasificación de micras: 125,0
Tipo de montaje: Montado en tanque
Temperatura de funcionamiento: -30 a 90
Diámetro exterior: 150
Tipo de puerto: G3
Tipo de producto: Filtro hidráulico
Tecnología: Filtración

Información técnica


Atributos
Materialpoliéster
Conexióng3 (3 in bsp)
Presión de servicio máx.0.03 bar
Diámetro interior100 mm
Tipoelemento de succión / filtro integrado en el depósito (se series)
Flujo500 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,05 Sin IVA
/ unidad
229,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días