Referencias
SMC:AKH04A-M5
Rubix:751600081043
fabricante:AKH04A-M5
EAN:3618035587419

Resumen técnico
| Material | pbt (cuerpo) |
|---|---|
| Conexión | m5 x 0,8 male thread / ø4 mm one-touch (push-in) tube |
Documentos
Detalles de producto : AKH04A-M5
Las válvulas de retención de la serie AK/AKH/AKB ofrecen diversas configuraciones para proporcionar soluciones de diseño según las condiciones de funcionamiento. La serie es compacta y ligera, con baja presión de apertura. La AKH con racor one-touch, tipo recto, se instala fácilmente en tuberías, mientras que el tipo con conector macho puede montarse directamente en el equipo. El tipo buje AKB puede utilizarse en aplicaciones con salpicaduras de refrigerante y proyecciones, etc.
AKH, Válvula antirretorno con conexión instantánea, Conector macho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x24x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4 g |
| Material | pbt (cuerpo) |
| Conexión | m5 x 0,8 male thread / ø4 mm one-touch (push-in) tube |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Diámetro interior | 9.3 mm |
| Tipo | check valve with one-touch fitting, male connector type (free flow direction a) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,52 € Sin IVA
/ unidad
10,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días