ISV-M4

Válvula de seguridad de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ISV-M4
Rubix:798203031000
fabricante:545996
EAN:4052568051259
brand logo

Resumen técnico

Materialaleación de aluminio forjado
Conexiónm4 (port 1) / m4 (port 2)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ISV-M4


válvula de seguridad de vacío ISV-M4 Para el mantenimiento del vacío si una o más ventosas dentro de un grupo no hacen contacto con la pieza de trabajo. Tamaño=M4, Idoneidad para impulsos del eyector=<= 8 bar, Posición de montaje=Cualquiera, Presión de funcionamiento=-0,95 - 0 bar, Caudal de succión requerido a -0.5 bar=1 l/min

Información técnica


Atributos
Materialaleación de aluminio forjado
Conexiónm4 (port 1) / m4 (port 2)
Presión de servicio máx.0 bar
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-10 °C
Tipoválvula de seguridad para vacío
19,96 € Sin IVA
/ unidad
24,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días