842

Válvula de retención serie AKH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AKH12B-04S
Rubix:798013745000
fabricante:AKH12B-04S
brand logo

Resumen técnico

Materialnylon/nylon suave/poliuretano (tubo)
Conexiónone-touch fitting for ø12 tubing + r 1/2 male thread (with seal)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 842


Las válvulas de retención de la serie AK/AKH/AKB ofrecen diversas configuraciones para proporcionar soluciones de diseño según las condiciones de funcionamiento. La serie es compacta y ligera, con baja presión de apertura. La AKH con racor one-touch, tipo recto, se instala fácilmente en tuberías, mientras que el tipo con conector macho puede montarse directamente en el equipo. El tipo buje AKB puede utilizarse en aplicaciones con salpicaduras de refrigerante y proyecciones, etc.
AKH, Válvula antirretorno con conexión instantánea, Conector macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x55x25 mm
Peso neto78 g
Materialnylon/nylon suave/poliuretano (tubo)
Conexiónone-touch fitting for ø12 tubing + r 1/2 male thread (with seal)
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Tipomale connector type
33,16 € Sin IVA
/ unidad
40,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días