Referencias
Parker:VB12-Q-NQ-5
Rubix:798385209000
fabricante:VB12-Q-NQ-5

Documentos
Detalles de producto : VB12-Q-NQ-5
Válvula antirretorno Parker VB12-Q-NQ-5 con rosca BSPP interna G1/8. Presión de funcionamiento hasta 10 bar y temperatura de -20…+70 °C.
Información técnica
Atributos
| Material | aluminio |
|---|---|
| Conexión | gwint wew. bspp g1/8 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Tipo | válvula antirretorno (válvula de retención) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,16 € Sin IVA
/ unidad
36,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días