AKH04A-01S

Válvula de retención serie AKH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AKH04A-01S
Rubix:751600083043
fabricante:AKH04A-01S
EAN:3618035587426
AKH, Check Valve with One-touch Fitting, Male Connector

Resumen técnico

Materialpbt (cuerpo)
Conexiónr(pt) 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AKH04A-01S


Las válvulas de retención de la serie AK/AKH/AKB ofrecen diversas configuraciones para proporcionar soluciones de diseño según las condiciones de funcionamiento. La serie es compacta y ligera, con baja presión de apertura. La AKH con racor one-touch, tipo recto, se instala fácilmente en tuberías, mientras que el tipo con conector macho puede montarse directamente en el equipo. El tipo buje AKB puede utilizarse en aplicaciones con salpicaduras de refrigerante y proyecciones, etc.
AKH, Válvula antirretorno con conexión instantánea, Conector macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x25x12 mm
Peso neto9 g
Materialpbt (cuerpo)
Conexiónr(pt) 1/8
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Tipoválvula de retención
9,11 € Sin IVA
/ unidad
11,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días