Referencias
SMC:AKB03B-03S
Rubix:751600076043
fabricante:AKB03B-03S
EAN:3618035587525

Resumen técnico
| Material | latón niquelado químicamente |
|---|---|
| Conexión | steckverbindung (one-touch) → gewinde r |
Documentos
Detalles de producto : AKB03B-03S
Las válvulas de retención de la serie AK/AKH/AKB ofrecen diversas configuraciones para proporcionar soluciones de diseño basadas en las condiciones de funcionamiento. La serie es compacta y ligera, con baja presión de apertura. La AKH, con racor one-touch y de tipo recto, se instala fácilmente en las tuberías, mientras que el tipo con conector macho puede montarse directamente en el equipo. El tipo con buje AKB puede utilizarse en aplicaciones con salpicaduras de refrigerante y proyecciones, etc.
AKB, Válvula antirretorno con conexión antirretorno, Tipo pulsador
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 22x45x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 90 g |
| Material | latón niquelado químicamente |
| Conexión | steckverbindung (one-touch) → gewinde r |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Diámetro interior | 9.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,26 € Sin IVA
/ unidad
24,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días