Referencias
SMC:AKM3000-F02
Rubix:751609215043
fabricante:AKM3000-F02

Documentos
Detalles de producto : AKM3000-F02 00089290
El estilo modular de la serie ACG le permite elegir una combinación de equipos de preparación de aire que mejor se adapte a su aplicación específica. El ángulo seleccionable del manómetro mejora su visibilidad, y el mecanismo antirrotación (PAT.PEND.) no permite que el manómetro gire incluso después de accionar la palanca. El montaje y el mantenimiento se realizan fácilmente, lo que se traduce en una reducción del tiempo de inactividad y ahorro de mano de obra.
AKM**00, Antirretorno, recambios AC, Sistema métrico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 48x53x34 mm |
|---|---|
| Peso neto | 113 g |
| Conexión | g1/4 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Tipo | akm |
| Flujo | 1700 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,18 € Sin IVA
/ unidad
30,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días