Referencias
SMC:AKH06B-02S
Rubix:751600097043
fabricante:AKH06B-02S
EAN:3618035587303

Resumen técnico
| Material | pbt (cuerpo) |
|---|---|
| Conexión | ø6 mm push-to-connect (one-touch) x r1/4 male thread (bspt), with sealant |
Documentos
Detalles de producto : AKH06B-02S
Las válvulas de retención de la serie AK/AKH/AKB ofrecen diversas configuraciones para proporcionar soluciones de diseño según las condiciones de funcionamiento. La serie es compacta y ligera, con baja presión de apertura. La AKH con racor one-touch, tipo recto, se instala fácilmente en tuberías, mientras que el tipo con conector macho puede montarse directamente en el equipo. El tipo buje AKB puede utilizarse en aplicaciones con salpicaduras de refrigerante y proyecciones, etc.
AKH, Válvula antirretorno con conexión instantánea, Conector macho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 14x30x16 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18 g |
| Material | pbt (cuerpo) |
| Conexión | ø6 mm push-to-connect (one-touch) x r1/4 male thread (bspt), with sealant |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Diámetro interior | 11.6 mm |
| Tipo | check valve with one-touch fitting, male connector (half union) type |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,24 € Sin IVA
/ unidad
12,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días