Referencias
Parker:P2M1PXCA
Rubix:798116555000
fabricante:P2M1PXCA


Resumen técnico
| Material | cuerpo: poliamida 6,6 reforzada con fibra de vidrio; obturador: nitrilo; boquilla: latón; clip conector: acero tratado |
|---|---|
| Conexión | 4 or 6 mm od push-in tubing (size 1: 4 or 6 mm od tubing) |
Documentos
Detalles de producto : P2M1PXCA
Combinado con un doble 3/2 NC, este módulo bloqueará ambos flujos y detendrá el movimiento del cilindro en cuanto las salidas de la válvula estén ambas agotadas. Mejor que una válvula de 3 posiciones, proporciona un posicionamiento más preciso cuando se instala cerca del cilindro.
Información técnica
Atributos
| Material | cuerpo: poliamida 6,6 reforzada con fibra de vidrio; obturador: nitrilo; boquilla: latón; clip conector: acero tratado |
|---|---|
| Conexión | 4 or 6 mm od push-in tubing (size 1: 4 or 6 mm od tubing) |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | válvula de retención p.o. doble |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,17 € Sin IVA
/ unidad
95,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días