Referencias
SMC:AQ240F-06-00
Rubix:751600350043
fabricante:AQ240F-06-00
EAN:3618035569842

Resumen técnico
| Material | pbt (cuerpo) |
|---|---|
| Conexión | one-touch fittings for tube o.d. ø6 mm (in/out); exhaust via built-in silencer (exh option 00) |
Documentos
Detalles de producto : AQ240F-06-00
La serie AQ de válvulas de escape rápido ofrece una alta capacidad de caudal en un cuerpo compacto y ligero. Esta serie está disponible con construcción de cuerpo en línea, de labio o de membrana con racores instantáneos integrados. La serie AQ está disponible en una variedad de diámetros.
AQ*40F, Válvula de escape rápido, Conexión instantánea incorporada
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 41x15x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4 g |
| Material | pbt (cuerpo) |
| Conexión | one-touch fittings for tube o.d. ø6 mm (in/out); exhaust via built-in silencer (exh option 00) |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Diámetro interior | 11.6 mm |
| Tipo | quick exhaust valve (in-line) with one-touch fittings, with silencer |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,11 € Sin IVA
/ unidad
17,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días