Referencias

PTN:UCF308
Rubix:799033419000
fabricante:893565
EAN:3660338460234
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Anchura150 mm
Distancia de fijación entre ejes112 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UCF 308


Unidades con alojamiento de brida de hierro fundido. Los insertos de la carcasa están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo. El engrasador externo se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Hierro fundido - Soportes Pillow Blocks - Unidades con bridas

Cualidades

  • Alta rentabilidad
  • Gran versatilidad
  • El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
  • Listo para unidades de montaje
  • Rodamiento lubricado y sellado

Aplicaciones


Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Anchura150 mm
Distancia de fijación entre ejes112 mm
Materialhierro fundido
Altura56 mm
Longitud150 mm
Serieucf300
Anchura de rodamiento total40 mm
Diámetro de agarres de fijación19 mm
Número de orificios4
Peso2.65 kg
118,13 € Sin IVA
/ unidad
142,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días