Referencias
INA:RCSMF30-XL
Rubix:620600827022
fabricante:0008269790000
EAN:4012802793901
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Anchura70 mm
Distancia de fijación entre ejes92 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RCSMF30-XL


Soportes RCSMF, soportes-brida de dos agujeros, de chapa de acero, con anillo tensor excéntrico, cubierta de goma para amortiguación, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Anchura70 mm
Distancia de fijación entre ejes92 mm
Materialchapa de acero
Altura114 mm
Longitud114 mm
Seriercsmf..-xl
Anchura de rodamiento total27 mm
Diámetro de agarres de fijación10.5 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r8300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13200 N
Diámetro exterior42.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,42 Sin IVA
/ unidad
105,78 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días