RCJTZ20-XL

Soporte-brida

Ver información técnica

Referencias

INA:RCJTZ20-XL
Rubix:620400407022
fabricante:0008316620000
EAN:4012802791266
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Anchura60.5 mm
Distancia de fijación entre ejes90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RCJTZ20-XL


Soportes RCJTZ, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones R

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Anchura60.5 mm
Distancia de fijación entre ejes90 mm
Materialhierro fundido grafítico
Altura31.7 mm
Longitud112.5 mm
Seriercjtz..-xl
Anchura de rodamiento total45.6 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13600 N
Diámetro exterior112.5 mm
Peso0.61 kg
Forma de montajeunidad de carcasa con brida de dos pernos, carcasa de hierro fundido, espiga de centrado, collarín de bloqueo excéntrico, dispositivo de relubricación
73,50 € Sin IVA
/ unidad
88,93 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días