Referencias
FAG:UCFL214-42-J7
Rubix:798752332000
fabricante:0812172000000
EAN:4047643261210


Resumen técnico
| Diámetro interior | 66.675 mm |
|---|---|
| Anchura | 160 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 216 mm |
Detalles de producto : UCFL214-42-J7
Soporte-brida UCFL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5450 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 66.675 mm |
| Anchura | 160 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 216 mm |
| Material | hierro fundido con grafito laminar |
| Altura | 54 mm |
| Longitud | 265 mm |
| Serie | ucfl |
| Anchura de rodamiento total | 31 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
| Diámetro exterior | 75.4 mm |
| Peso | 5.45 kg |
| Forma de montaje | tornillos prisioneros en el anillo interior |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,21 € Sin IVA
/ unidad
362,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días