Referencias
INA:RCJY90-XL-I
Rubix:621800100022
fabricante:0008146100000
EAN:4012802782547


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Anchura | 235 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 187 mm |
Documentos
Detalles de producto : RCJY90-XL-I
Soportes RCJY, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R
Unidades de alojamiento RCJY, unidades de alojamiento con brida de cuatro pernos, hierro fundido, tornillos prisioneros en el anillo interior, sellos R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Anchura | 235 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 187 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 235 mm |
| Longitud | 235 mm |
| Serie | rcjy..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 80.1 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 23 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 79000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 109000 N |
| Diámetro exterior | 235 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
632,59 € Sin IVA
/ unidad
765,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días