Referencias

INA:RMEO50-XL
Rubix:621000221022
fabricante:0009459510000
EAN:4064327886248
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Anchura66.75 mm
Distancia de fijación entre ejes187 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RMEO50-XL


Soportes RMEO, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje y anillo tensor excéntrico, serie 63, obturaciones R

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Anchura66.75 mm
Distancia de fijación entre ejes187 mm
Materialhierro fundido
Longitud230 mm
Seriermeo..-xl
Anchura de rodamiento total66.75 mm
Diámetro de agarres de fijación23 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r38000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr62000 N
Diámetro exterior230 mm
299,50 Sin IVA
/ unidad
362,39 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días