Referencias
INA:RCJTY55-XL
Rubix:621100400022
fabricante:0009509470000
EAN:4064327886477


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Anchura | 134 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 184 mm |
Documentos
Detalles de producto : RCJTY55-XL
Soportes RCJTY, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Anchura | 134 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 184 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 222 mm |
| Longitud | 222 mm |
| Serie | rcjty..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 64.4 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 18 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 43500 N |
| Diámetro exterior | 222 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,87 € Sin IVA
/ unidad
182,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días