FYC 55 TF

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:FYC 55 TF
Rubix:798109134000
fabricante:98143
EAN:7316570872170
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Anchura43 mm
Distancia de fijación entre ejes150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FYC 55 TF


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña redonda cumplen con las normas industriales japonesas (JIS). Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resistir altos niveles de contaminación
- Soportar cargas relativamente pesadas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)58,4x185x110 mm
Peso neto4115 g
Diámetro interior55 mm
Anchura43 mm
Distancia de fijación entre ejes150 mm
Materialacero para rodamientos
Altura55 mm
Longitud185 mm
Anchura de rodamiento total55.6 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r29000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr43600 N
Diámetro exterior185 mm
148,25 € Sin IVA
/ unidad
179,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días