FYTB 40 TF/VA228

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:FYTB 40 TF/VA228
Rubix:799031920000
EAN:7316579223201
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Anchura54.2 mm
Distancia de fijación entre ejes143.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FYTB 40 TF/VA228


Unidad de rodamiento de bolas con brida oval
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña ovalada están diseñadas para aplicaciones a altas temperaturas y cumplen con las normas ISO. Están formadas por un rodamiento de inserción para alta temperatura, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Aplicaciones

Para aplicaciones de alta temperatura

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Anchura54.2 mm
Distancia de fijación entre ejes143.5 mm
Materialhierro fundido gris (en‑gjl, en 1561)
Juntados obturaciones metálicas
Altura38.5 mm
Longitud171.5 mm
Seriefytb
Anchura de rodamiento total49.2 mm
Sujeción30.2 mm
Diámetro de agarres de fijación12 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r19000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr30700 N
Diámetro exterior171.5 mm
Peso1.582 kg
Forma de montajebrida oval (2 pernos)
309,49 Sin IVA
/ unidad
374,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días