Referencias
Grundfos:TP 32-200/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:798657564000
fabricante:96086673
EAN:5700395306293

Detalles de producto : 96086673 TP32-200/2-A-F-A-BQQE
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Aplicaciones
Commercial Air Conditioning
Información técnica
Atributos
| Potencia | 1.1 kW |
|---|---|
| Flujo | 226.7 l/min |
| Altura de represión | 16 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 380-415y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2335,00 € Sin IVA
/ unidad
2825,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
