CR 15-10 A-F-A-E-HQQE 11KW 3X400/690 50HZ
Bomba centrífuga vertical multietapa
Ver información técnicaReferencias
Grundfos:CR15-10 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 Hz
Rubix:798676902000
fabricante:96501901
EAN:5700396231488

Detalles de producto : CR 15-10 A-F-A-E-HQQE 11KW 3X400/690 50HZ
Bomba centrífuga vertical multietapa con puertos de succión y descarga al mismo nivel. La cabeza y la base de la bomba son de hierro fundido - todas las demás piezas en contacto con el fluido son de acero inoxidable (EN 1.4301).
Información técnica
Atributos
| Potencia | 11 kW |
|---|---|
| Flujo | 283.3 l/min |
| Altura de represión | 140 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3x380-415d / 660-690y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7415,00 € Sin IVA
/ unidad
8972,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
