Referencias
Grundfos:TP 40-180/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:798701577000
fabricante:98133671
EAN:5711490225617

Detalles de producto : TP 40-180/2-A-F-A-BQQE 400Y 50HZ
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Aplicaciones
Commercial Air Conditioning
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.55 kW |
|---|---|
| Flujo | 208.3 l/min |
| Altura de represión | 10 m |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3x220/240d / 380/415y V |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 90 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2238,00 € Sin IVA
/ unidad
2707,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
