Referencias
Grundfos:NK100-200/195A2F2AE-SBQQE
Rubix:798635598000
fabricante:98973515
EAN:5712604507100

Detalles de producto : NK100-200/195A2F2AE-SBQQE
Standard pumps (ISO2858 compliant)
Información técnica
Atributos
| Potencia | 5.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 2470 l/min |
| Altura de represión | 10.56 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6765,00 € Sin IVA
/ unidad
8185,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
