Referencias
Grundfos:TPE3 40-80-S BQQE 1 x 230V PN6/10
Rubix:798970144000
fabricante:99272239
EAN:5713826360795

Detalles de producto : TPE3 40-80 S-A-F-A-BQQE-CAB
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.25 kW |
|---|---|
| Flujo | 205 l/min |
| Altura de represión | 8 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 230 V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4826,00 € Sin IVA
/ unidad
5839,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
