Referencias
Grundfos:NB100-250/274 EUP AS-F2-A-BQQE
Rubix:798614528000
fabricante:98975863
EAN:5712604551424

Detalles de producto : NB100-250/274 EUP AS-F2-A-BQQE
Aplicaciones
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Información técnica
Atributos
| Potencia | 132 kW |
|---|---|
| Flujo | 5750 l/min |
| Altura de represión | 91.97 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6734,00 € Sin IVA
/ unidad
8148,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días