Referencias
Grundfos:NB40-125/142 A-F2-A-BQQE
Rubix:798808247000
fabricante:98150648
EAN:5711490530148


Resumen técnico
| Potencia | 5.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 763.5 l/min |
| Altura de represión | 22.51 m |
Detalles de producto : 98150648 NB 40-125/142 5,5KW 2P
Aplicaciones
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Información técnica
Atributos
| Potencia | 5.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 763.5 l/min |
| Altura de represión | 22.51 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-415d V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3035,00 € Sin IVA
/ unidad
3672,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días