Referencias
Grundfos:NB50-160/136 A-F2-A-BQQE
Rubix:798963741000
fabricante:97992350
EAN:5710627529161

Detalles de producto : NB 50-160/136 AAF2AESBQQELW1
Aplicaciones
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Información técnica
Atributos
| Potencia | 5.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 1160 l/min |
| Altura de represión | 20.68 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 380-415 V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3289,00 € Sin IVA
/ unidad
3979,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
