Referencias
Grundfos:NB80-200/200 A-F2-A-BQQE
Rubix:798857007000
fabricante:98526598
EAN:5711496588495

Detalles de producto : NB 80-200/200AF2ABQQE
Aplicaciones
Aire acondicionado comercial;Riego;Calefacción industrial
Información técnica
Atributos
| Potencia | 37 kW |
|---|---|
| Flujo | 3325 l/min |
| Altura de represión | 46.41 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 400 V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9574,00 € Sin IVA
/ unidad
11.584,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
