CORTACABLES DOBLE FILO AISLADO V200 MM C/MANGOS AISLADOS POR INMERSION
Tijeras para cables con doble corte, VDE y mango recubierto de plástico tipo 5382
Ver información técnicaReferencias
Knipex:95 17 200
Rubix:799227139000
EAN:4003773026952





Detalles de producto : CORTACABLES DOBLE FILO AISLADO V200 MM C/MANGOS AISLADOS POR INMERSION
Cizalla para cable VDE
Características: de acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, templado en aceite y revenido. Cabeza cromada. Con protección contra aplastamientos. Filos templados con rectificado de precisión, para cortar fácilmente con una sola mano de forma lisa, limpia y sin aplastamiento. Articulación atornillada autofijadora y reajustable. Aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Parte 201.
Aplicación: para cortar cables de cobre y aluminio de uno y varios hilos.
Mangos recubiertos con plástico. Gracias a sus dos fases de corte (inicial y final), también pueden cortarse cables de hasta 20 mm de diámetro.
Características: de acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, templado en aceite y revenido. Cabeza cromada. Con protección contra aplastamientos. Filos templados con rectificado de precisión, para cortar fácilmente con una sola mano de forma lisa, limpia y sin aplastamiento. Articulación atornillada autofijadora y reajustable. Aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Parte 201.
Aplicación: para cortar cables de cobre y aluminio de uno y varios hilos.
Mangos recubiertos con plástico. Gracias a sus dos fases de corte (inicial y final), también pueden cortarse cables de hasta 20 mm de diámetro.
Para cortar conductores individuales de cobre y aluminio, así como cables trenzados múltiples. No apta para alambre de acero y conductores de cobre duro. Cuchillas templadas y rectificadas con precisión. Corte limpio y suave sin aplastamiento ni deformación. Corte fácil con una sola mano. El corte inicial y final (cuchilla superior e inferior) permite cortar cables de hasta 20 mm de diámetro. Requiere poca fuerza manual gracias a la relación de palanca favorable y a la geometría especial de las cuchillas. Con protector. Articulación atornillada ajustable, tornillo de autorretención. Forjada. Acero especial de alta calidad para herramientas, forjado, templado al aceite.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x80x34 mm |
|---|---|
| Capacidad de corte | 20 mm |
| Longitud | 200 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,76 € Sin IVA
/ unidad
112,24 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días