Referencias
Fortis Tools:54464028, 9546294028
Rubix:799281544000
fabricante:4317784708401
EAN:4317784708401
Detalles de producto : CUCHILLO PELACABLES MULTI-FUNCION 4-28Q MM
Cuchillo pelacables multifunción, con función de pelado
Características: de material de fibra de vidrio altamente resistente. La cuchilla interior giratoria cambia de forma automática de corte redondo a corte longitudinal. Ello permite pelar piezas de cable de mayor longitud en un solo paso de trabajo. Ajuste continuo de la profundidad de corte. Manejo sencillo y preciso gracias a la rueda de ajuste.
Aplicación: Pelado preciso y seguro de todos los cables redondos convencionales. Para pelar cualquier tipo de cables flexibles y rígidos convencionales con una sección transversal de 0,5–6 mm².
Características: de material de fibra de vidrio altamente resistente. La cuchilla interior giratoria cambia de forma automática de corte redondo a corte longitudinal. Ello permite pelar piezas de cable de mayor longitud en un solo paso de trabajo. Ajuste continuo de la profundidad de corte. Manejo sencillo y preciso gracias a la rueda de ajuste.
Aplicación: Pelado preciso y seguro de todos los cables redondos convencionales. Para pelar cualquier tipo de cables flexibles y rígidos convencionales con una sección transversal de 0,5–6 mm².
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,82 € Sin IVA
/ unidad
15,51 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días


