Referencias
Beta Tools:1132MQ 230
Rubix:798161423000
fabricante:011320193
EAN:8014230545516

Detalles de producto : 1132MQ 230-CORTACABLES
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x78x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 447 g |
| Capacidad de corte | 17 mm |
| Longitud | 232 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
